Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01209.025.0125 Tap Bolt Stål 1/4-20 X 1 1/4, 100PK | AB9CBQ 2BA81

APPROVED VENDOR U01209.025.0125 Tap Bolt Stål 1/4-20 X 1 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CBQ Modell: U01209.025.0125Korsreferens: 2BA81
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
118SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
Klass2A
Jämförbar medFastighetsklass 4.6
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Finishzink
GradeA
Huvudhöjd11 / 64 "
Head TypSexkantsbult
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet1.25 "
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetB69
Storlek1/4-20 x 1-1/4"
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9364
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01209.025.0125 Tap Bolt Stål 1/4-20 X 1 1/4, 100PK
118SEK /packa