DESTACO 305, 307, 309 -seriens hållklämmor


Filter
Typ: Kompakt nedhållning
StilModellKlämarmslängdVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKlämarmstilHandleHöjd under klämarmPris (ex moms)
A
305-USS
1.2 "Nej200 kgRostfritt stålFlänsU-barhorisontell0.48 "451 SEK
B
305-U
1.19 "Nej150 kgStålFlänsU-barhorisontell0.48 "322 SEK
C
305-UR
1.19 "Ja150 kgStålFlänsU-barhorisontell0.48 "551 SEK
A
307-USS
1.88 "Nej350 kgRostfritt stålFlänsU-barhorisontell0.87 "1 235 SEK
B
307-U
1.89 "Nej350 kgStålFlänsU-barhorisontell0.89 "498 SEK
C
307-UR
1.89 "Ja350 kgStålFlänsU-barhorisontell0.89 "856 SEK
A
309-USS
2.66 "Nej750 kgRostfritt stålFlänsU-barhorisontell1.3 "1 954 SEK
C
309-UR
2.68 "Ja750 kgStålFlänsU-barhorisontell1.31 "1 106 SEK
B
309-U
2.68 "Nej750 kgStålFlänsU-barhorisontell1.31 "664 SEK

305, 307, 309 -seriens hållklämmor

Dessa horisontella hållarklämmor i Destaco 305, 307 och 309-serien är idealiska för applikationer där nedhållning effektivt kan ersätta fästelement. De är kompakta i storlek och låga på höjden för trånga utrymmen. De horisontella klämmorna är utrustade med ett handtag som kan manövreras antingen framifrån eller från sidorna. De har en flänsad bas med en U-formad hållstång, en klämstångs öppningsvinkel upp till 92 grader och en hållkapacitet på 750 lb. Destaco 305, 307 & 309 Series horisontella håll ner klämmor erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara klämmor när de utförs Upprepade uppgifter. Dessa håll ner vippklämmor är gjorda av stål / rostfritt stål och har ett horisontellt handtag parallellt med klämstången. De kommer med ett handtag, ett spaksystem och en säkringsstång. Säkringsstången säkerställer att föremålen inte rör sig och spaksystemet utövar tillräckligt tryck på föremålet för att hålla arbetsstycket stadigt för arbete. Dessa klämmor har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Destacos horisontella hållklämmor har ett länksystem som applicerar kraftfull klämkraft med liten ansträngning för att låsa eller till och med låsa upp. De är utrustade med en fjäder i käken för att hålla den på plats efter några justeringar. Dessa vippklämmor används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. Destaco vippklämmor har ett automatiskt tryckjusteringssystem som automatiskt justerar klämmans tryck. Detta gör det möjligt att klämma fast arbetsstycken av olika storlekar för att justera trycket själva. Utvalda modeller är utrustade med Toggle Lock Plus frigöringsspak som förhindrar oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.

du använder

  • Dessa horisontella klämmor i Destaco 305, 307 och 309-serien erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem anpassningsbara för applikationer som montering och testning, lätt bearbetning och träbearbetningstillämpningar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Funktioner

  • Dessa Destaco 305-, 307- och 309-seriens horisontella hållarklämmor har en kompakt design som lämpar sig för trånga utrymmen.
  • Dessa klämmor är utrustade med ett kort T-handtag med låg profil för applikationer med minimal vertikal höjd.
  • De kommer med neopren, sexkantshuvud eller rostfria stålspindlar som har en flänsad bas för enkel och säker installation.
  • Dessa enheter har stålkonstruktion för strukturell styvhet, korrosionsbeständighet och en maximal hållkapacitet på 750 lb.
  • Rostfria modeller finns också tillgängliga (modeller som slutar med "-SS").
  • Utvalda modeller kommer med funktionen Toggle Lock för att erbjuda extra säkerhet genom att säkerställa att det över-centrerade låsläget bibehålls och att klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning (leta efter modeller som slutar med -R).

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 305208-M, 201943-M, 307208-M, 207943-M, 309208 & 237943-M: Dessa spindelenheter inkluderar gängade stänger med gummiproppar som hjälper till att fästa 305, 307 och 309 material för att hålla nere seriens klämmor. ytor. De kan justeras för att passa material av varierande tjocklek.
    Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på dina klämmor och minska risken för skador när gummipropparna börjar slitas bort.
  • Destaco 102111, 102911, 507107, 507907, 235106 & 235906: Dessa flänsbrickor används med 305, 307 & 309 serier horisontella håll-ned vippklämmor för att bibehålla tillräcklig belastning för att spänna en fläns och bultar. Dessa flänsbrickor är gjorda av stål för att ge strukturell styvhet och för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Standarder och godkännanden

  • Destaco 305, 307 och 309-seriens horisontella hållarklämmor är tillverkade i enlighet med industristandarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 för högsta användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämmorna.

Installation

  • Dessa horisontella klämmor har en rak eller flänsad bas med gängade monteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytorna.

Vanliga frågor

Hur används horisontella vippklämmor?

Horisontella vippklämmor använder en över-centrerad låsfunktion för att hålla ett arbetsstycke eller fixtur i låst läge.

Hur mäts vippklämmor?

Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.

Hur fungerar en håll ned vippklämma?

Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.

Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco-klämmor vid ombyggnad?

När vi arbetar med märkets mekaniska klämmor rekommenderar vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. Pneumatiska cylindertätningar kräver Magnalube G-fett. De kräver bara några droppar smörjolja för att hålla dem i utmärkt skick.

Hur justerar du en horisontell vippklämma?

Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med utvalda enheter för skydd mot nötning, vridning eller böjning).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?