Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04005.050.0375 Strukturbult 1/2-13 X 3-3/4 Längd, 25PK | AB3GGQ 1TA26

APPROVED VENDOR U04005.050.0375 Strukturell bult 1/2-13 X 3-3/4" Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3GGQ Modell: U04005.050.0375Korsreferens: 1TA26 / 166Z72
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
501SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd5 / 16 "
MaterialStål
Total längd3.75 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8012
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0375 Strukturell bult 1/2-13 X 3-3/4" Längd, 25PK
501SEK /packa