A B Noggrannhet: -/+ 0.25 % full skala , Kabellängd: 3 ft. , Kompatibel med: Vätskor och gas , Anslutningstyp för ledning: FNPT , Rörstorlek: 1 / 2 " , Kopplingstyp: MNPT , Elektrisk koppling: Hirschmann DIN-kontakt , Kapslingsklassificering: NEMA 4X , IP-betyg: IP 66 , Ledlängd: 36 " , NEMA-betyg: 4X , Antal ledningar: 2 , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 200 grader. F , Utström: 4 till 20 mA , Respons tid: 300 msek. , Temp. Räckvidd: 0 grader till 200 grader. F , Termiskt fel: -/+ 0.02 % , blött material: Rostfritt stål