Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04005.075.0450 Strukturbult 3/4-10 X 4-1/2 Längd, 10PK | AB3GHW 1TA55

APPROVED VENDOR U04005.075.0450 Strukturell bult 3/4-10 X 4-1/2" Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB3GHW Modell: U04005.075.0450Korsreferens: 1TA55 / 167A01

Få det Maj 15, Onsdag
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
317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.1.25 "
Huvudhöjd15 / 32 "
MaterialStål
Total längd4.5 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek3 / 4-10
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.114
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0450 Strukturell bult 3/4-10 X 4-1/2" Längd, 10PK
317SEK /packa