NORTH BY HONEYWELL Chemsoft CE engångshandskar, nitril


North By Honeywell CE412W Chemsoft CE engångshandskar är designade för att ge en pålitlig barriär mot kemikalier, lösningsmedel, oljor och fetter. Kombinationen av nitril- och neoprenkonstruktion gör att handskarna bibehåller sin integritet och skyddar bärarens händer även när de utsätts för starka kemikalier och aggressiva ämnen. De används ofta i läkemedelsanläggningar, laboratorier och kemikaliehanteringsindustrier....Läs mer

Filter
Färg: White , Manschett: Rullad , Avsluta: Strukturerad , Hand: tvåhänt , ISO-klass: 3 , Längd: 12 " , Material: Nitril , Tjocklek: 4 mil.
StilModellStorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
CE412W / L.
L100744 SEK
A
CE412W / M
M100744 SEK
A
CE412W / S
S100744 SEK
A
CE412W / XL
XL100744 SEK

Chemsoft CE engångshandskar, nitril

North By Honeywell CE412W Chemsoft CE engångshandskar är designade för att ge en pålitlig barriär mot kemikalier, lösningsmedel, oljor och fetter. Kombinationen av nitril- och neoprenkonstruktion gör att handskarna bibehåller sin integritet och skyddar bärarens händer även när de utsätts för starka kemikalier och aggressiva ämnen. De används ofta i läkemedelsanläggningar, laboratorier och kemikaliehanteringsindustrier.

Funktioner

  • North Chemsoft engångshandskar har nitrilkonstruktion för pålitligt kemikalieskydd, komfort och taktil känslighet.
  • De är avsedda för engångsbruk, vilket minskar risken för korskontaminering och säkerställer hygieniska rutiner.
  • Dessa engångshandskar har rullade manschetter för att förhindra slitage vid påtagning.
  • De är designade för att vara ambidextrösa så att de kan bäras på båda händerna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?