Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04005.100.0700 Strukturell bult 1-8 X 7 Längd, 5PK | AB3GMT 1TB14

APPROVED VENDOR U04005.100.0700 Strukturell bult 1-8 X 7" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3GMT Modell: U04005.100.0700Korsreferens: 1TB14 / 167A45
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
928SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.1.625 "
Huvudhöjd39 / 64 "
MaterialStål
Total längd7"
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek1-8
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.14
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.100.0700 Strukturell bult 1-8 X 7" Längd, 5PK
928SEK /packa