Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04006.050.0125 Structural Bolt 1/2-13 X 1 1/4 Length, 25PK | AB3BQC 1RE45

APPROVED VENDOR U04006.050.0125 Strukturell bult 1/2-13 X 1 1/4 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3BQC Modell: U04006.050.0125Korsreferens: 1RE45
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
215SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd5 / 16 "
MaterialStål
Total längd1.25 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.050.0125 Strukturell bult 1/2-13 X 1 1/4 Längd, 25PK
215SEK /packa