Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04006.087.0275 Strukturbult 7/8-9 2-3/4 Längd, 5PK | AB3BTH 1RE97

APPROVED VENDOR U04006.087.0275 Strukturell bult 7/8-9 2-3/4" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3BTH Modell: U04006.087.0275Korsreferens: 1RE97 / 166Y32

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

510SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.1.437 "
Huvudhöjd35 / 64 "
MaterialStål
Total längd2.75 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek7 / 8-9
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.223
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.087.0275 Strukturell bult 7/8-9 2-3/4" Längd, 5PK
510SEK /packa