Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04104.043.0087 Sexkantsskruv Grade 8 7/16-14 X 7/8, 25PK | AB8TYW 29DK76

APPROVED VENDOR U04104.043.0087 Insexskruv, klass 8 7/16-14 X 7/8, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8TYW Modell: U04104.043.0087Korsreferens: 29DK76 / 42HM12
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
121SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet7 / 8 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.043.0087 Insexskruv, klass 8 7/16-14 X 7/8, 25PK
121SEK /packa