Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04160.025.0125 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-28 X 1-1/4, 100PK | AB9NBC 2EA62

APPROVED VENDOR U04160.025.0125 Insexskruv, klass 8 1/4-28 X 1-1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9NBC Modell: U04160.025.0125Korsreferens: 2EA62 / 42HP06

Få det Maj 15, Onsdag
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
265SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet1.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Patroner2EA62
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9324
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.025.0125 Insexskruv, klass 8 1/4-28 X 1-1/4, 100PK
265SEK /packa