Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04160.062.0450 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-18 X 4-1/2, 5PK | AF2DUH 6RMA2

APPROVED VENDOR U04160.062.0450 Insexskruv, klass 8 5/8-18 X 4-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AF2DUH Modell: U04160.062.0450Korsreferens: 6RMA2 / 42HR40

Få det Maj 7, Tisdag
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
317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet4.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9972
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.062.0450 Insexskruv, klass 8 5/8-18 X 4-1/2, 5PK
317SEK /packa