Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04160.125.0500 Sexkantsskruv Klass 8 1-1/4-12 x 5 | AB9TWF 2FA12

APPROVED VENDOR U04160.125.0500 Insexskruv, klass 8 1-1/4-12 x 5

Finns i lager
Artikel: AB9TWF Modell: U04160.125.0500Korsreferens: 2FA12 / 42HT10
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
385SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek13
Diameter1.25 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd25 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.875 "
Längd under huvudet5"
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd2-3 / 4 "
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.75 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0058
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.125.0500 Insexskruv, klass 8 1-1/4-12 x 5
385SEK /enhet