GODKÄND LEVERANTÖR U04211.125.0450 Strukturbult 1-1/4-7 X 4-1/2 Längd, 5PK | AB3FXG 1RY97

APPROVED VENDOR U04211.125.0450 Strukturell bult 1-1/4-7 X 4-1/2" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3FXG Modell: U04211.125.0450Korsreferens: 1RY97

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

411SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishVarmt förzinkat
GradeA325
Huvud Dia.2"
Huvudhöjd25 / 32 "
MaterialStål
Total längd4.5 "
Rockwell HårdhetC19 till C31
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek8
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.705
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.125.0450 Strukturell bult 1-1/4-7 X 4-1/2" Längd, 5PK
411SEK /packa