HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sensorbrytare


Filter
Grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Höjd: 1.62 " , Indikator: PIR röd lysdiod , Längd: 4.15 " , Material: Akrylnitrilbutans styren-termoplastisk polymer , Drifttemp.: 32 Deg.F till 122 Deg.F , Betraktningsvinkel: 180 grader , Bredd: 1.82 "
StilModellFärgRapporteringGivartypTidsfördröjningTimer RangeSpänningSpänningsvärdePris (ex moms)
A
WS2000GY
Grå1200 kvadratfotPassiv infrarödManuell20 sek. till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC1 414 SEK
B
AD2000GY1
Grå1000 kvadratfotDubbel teknikAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
C
Au2000gy1
Grå400 kvadratfotUltraljudAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
D
AD2000I1N
Elfenben1000 kvadratfotDubbel teknikAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 745 SEK
E
AP2000I1
Elfenben1000 kvadratfotPassiv infrarödAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC2 746 SEK
F
AD2000I1
Elfenben1000 kvadratfotDubbel teknikAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 673 SEK
G
AD2000LA1
Lätt mandel1000 kvadratfotDubbel teknikAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 421 SEK
H
AD2000W1
White1000 kvadratfotDubbel teknikAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 421 SEK
I
AD2000W1N
White1000 kvadratfotDubbel teknikAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC5 154 SEK
J
AP2000W1
White1000 kvadratfotPassiv infrarödAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC2 746 SEK
K
WS1001NW
White1200 kvadratfotPassiv infrarödManuell20 sek. till 30 min.120 VAC120 VAC850 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?