Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04360.112.0250 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/8-12 X 2-1/2, 5PK | AB8UAH 29DL16

APPROVED VENDOR U04360.112.0250 Insexskruv, klass 8 1-1/8-12 X 2-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8UAH Modell: U04360.112.0250Cross Ref: 29DL16 / 42HV56
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
991SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek13
Diameter1.125 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd11 / 16 "
Head TypHex
Längd under huvudet2.5 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd2-1 / 2 "
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.381
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.112.0250 Insexskruv, klass 8 1-1/8-12 X 2-1/2, 5PK
991SEK /packa