Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 900599-10S Hydraulslangadapter, Sae 37 hankolstål | AB9TQA 2F561

EATON 900599-10S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TQA Modell: 900599-10SKorsreferens: 2F561

Få det Maj 22, Onsdag
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypKontakt
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.1 "
Manlig JIC-storlek (tum)7 / 8-14
Max. Arbetstryck5500 PSI
GängtypManlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
EATON 900599-12S Hydraulslangadapter, Sae 37 hankolstål | AB9TQB 2F563 900599-12STrivalent kromzink1.28 "1-1/16-124000 PSI109SEK
EATON 900599-16S Hydraulslangadapter, Sae 37 hankolstål | AB9TQC 2F565 900599-16STrivalent kromzink1.33 "1-5/16-124000 PSI198SEK
EATON 900599-4S Hydraulslangadapter, 7/16 i Sae 37 kolstål | AB9TQE 2F567 900599-4STrivalent kromzink0.8 "7 / 16-208500 PSI43SEK
EATON 900599-6S Hydraulslangadapter, 9/16 i Sae 37 kolstål | AB9TQG 2F569 900599-6STrivalent kromzink0.84 "9 / 16-187000 PSI57SEK
EATON 900599-8S Hydraulslangadapter, Sae 37 hankolstål | AB9TQH 2F571 900599-8STrivalent kromzink0.94 "3 / 4-166000 PSI69SEK
EATON 900599-14S Hydraulslangadapter, Sae 37 hankolstål | AJ2GPF 49U045 900599-14STrivalent kromatzink1.3 "-2500142SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 900599-10S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane kolstål
102SEK /enhet