LEESON Kommersiella fläkt- och fläktmotorer, enfas, droppsäker, fjädrande bas


Leeson kommersiella fläkt- och fläktmotorer är lämpliga för att driva stora fläktar och fläktar i kommersiella applikationer. Leeson helt innesluten fläktkylda motorer är också lämpliga för miljöer med hög fukthalt.

Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: DP , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Fjädrande bas , Förpackning: F , Fas: 1 , Skydd: AUTOMATISK , Rotation: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Typ: SD , Spänning: 115 / 230
StilModellSmörjningDesignaRamMotorskyddEffektfaktorServicefaktorFulllastförstärkareHPPris (ex moms)
A
103796.00
MULTEMP SRLN48ZMEJ55RX67.51.257 / 3.51/24 764 SEK
B
103795.00
KONTROLLERAO48MEJ56RX611.355.6 / 2.81/34 100 SEK

Funktioner

  • Dessa motorer har automatiskt termiskt skydd för att förhindra att motorn överhettas.
  • De har en fjädrande bas som tillåter installation på solida underlag.
  • De har en valsad stålkonstruktion för hög strukturell integritet.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Hur installerar man Leeson kommersiella fläkt- och fläktmotorer?

Dessa motorer har en styv bas med slitsade hål för installation på fasta ytor med muttrar och bultar.

Hur ansluter man Leeson kommersiella fläkt- och fläktmotorer till lasten?

Dessa motorer har en kilaxeldesign med en koppling som ska fästas på kilaxeln med hjälp av ett kilarrangemang. Fläktarna kan även anslutas direkt till motorns axel.

Kräver Leeson kommersiella fläkt- och fläktmotorer smörjning?

Dessa motorer har tätade lager. Den förseglade designen förhindrar att damm och skräp kommer in i lagerhöljet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?