Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04360.112.0600 Sexkantsskruv Klass 8 1-1/8-12 x 6 | AB8BPN 25CU33

APPROVED VENDOR U04360.112.0600 Insexskruv, klass 8 1-1/8-12 x 6

Finns i lager
Artikel: AB8BPN Modell: U04360.112.0600Korsreferens: 25CU33 / 42HV63
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
190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek13
Diameter1.125 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd11 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 11 / 16 "
Längd under huvudet6"
MaterialStål
Min. Trådlängd2-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9158
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.112.0600 Insexskruv, klass 8 1-1/8-12 x 6
190SEK /enhet