Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04360.125.0200 Sexkantsskruv Klass 8 1-1/4-12 x 2 | AB8UAJ 29DL17

APPROVED VENDOR U04360.125.0200 Insexskruv, klass 8 1-1/4-12 x 2

Finns i lager
Artikel: AB8UAJ Modell: U04360.125.0200Cross Ref: 29DL17 / 42HV65
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek13
Diameter1.25 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd25 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet2"
MaterialKolstål
Min. Trådlängd2"
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5576
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.125.0200 Insexskruv, klass 8 1-1/4-12 x 2
400SEK /enhet