Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04360.150.0300 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/2-12 x 3 | AB8UAK 29DL18

APPROVED VENDOR U04360.150.0300 Insexskruv, klass 8 1-1/2-12 x 3

Finns i lager
Artikel: AB8UAK Modell: U04360.150.0300Cross Ref: 29DL18 / 42HV75

Få det Maj 14, Tisdag
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
876SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek13
Diameter1.5 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd1 5 / 16 "
Head TypHex
Längd under huvudet3"
MaterialKolstål
Min. Trådlängd3"
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3"
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0922
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.150.0300 Insexskruv, klass 8 1-1/2-12 x 3
876SEK /enhet