Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Socket Cap Screw Standard 5-40 X 1, 100PK | AE6CBD 5PPP2

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Insexskruv Standard 5-40 X 1, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE6CBD Modell: U07000.012.0100Cross Ref: 5PPP2 / 42HW36
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
105SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 5-40
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.7 / 32 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1"
MaterialKolstål
Min. Brottgräns190,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.#5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek40
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Insexskruv Standard 5-40 X 1, 100PK
105SEK /packa