VESTIL EASY-A-serien lättåtkomliga lagerlastbilar i stål


Filter
Kapacitet per hylla: 660 Ibs , Caster Dia.: 5" , Hjulmaterial: Poly , Hjultyp: 2 styv, 2 vridbar , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Färg: Blå , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: polyuretan , främre hjulbredd: 1.25 " , Höjd: 36 " , Inkluderar: 660 lbs. Kapacitet per hylla , Inomhus Utomhus: Inomhus , Lastkapacitet: 1200 Ibs , Material: Stål , Antal hyllplan: 2 , Antal hjul: 4 , Bakre hjulmaterial: polyuretan , Bakre hjulbredd: 1.25 " , Hyllkapacitet: 660 Ibs , Hyllhöjd: 25.25 , Hyllbredd: 24 "
StilModellDäcklängdDäckbreddLängdBreddPris (ex moms)
A
LÄTT-A-2436
36 "24 "41.5 "24 "7 103 SEK
B
LÄTT-A-1836
36 "18 "42 3 / 8 "18 1 / 2 "5 973 SEK
C
LÄTT-A-2448
48 "24 "53.5 "24 "7 478 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?