Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07000.031.0100 Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 1, 50PK | AB7BUW 22TP89

APPROVED VENDOR U07000.031.0100 Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 1, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7BUW Modell: U07000.031.0100Korsreferens: 22TP89 / 42HX35
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1"
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek18
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.65
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.031.0100 Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 1, 50PK
179SEK /packa