Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07000.043.0050 Socket Cap Screw Standard 7/16-14 X 1/2, 25PK | AF2ZYR 6ZY71

APPROVED VENDOR U07000.043.0050 Hylsskruv Standard 7/16-14 X 1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2ZYR Modell: U07000.043.0050Korsreferens: 6ZY71 / 42HX80
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
265SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.11 / 16 "
Huvudhöjd7 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek14
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7092
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.043.0050 Hylsskruv Standard 7/16-14 X 1/2, 25PK
265SEK /packa