Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07000.062.0600 Socket Cap Screw Standard 5/8-11 X 6, 5PK | AB7BZG 22TR92

APPROVED VENDOR U07000.062.0600 Socket Cap Screw Standard 5/8-11 X 6, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7BZG Modell: U07000.062.0600Korsreferens: 22TR92 / 42HY66

Få det Maj 7, Tisdag
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
289SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1"
Huvudhöjd5 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet6"
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek11
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3194
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.062.0600 Socket Cap Screw Standard 5/8-11 X 6, 5PK
289SEK /packa