Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07001.037.0100 Socket Cap Screw Standard 3/8-16 X 1, 50PK | AB7CPJ 22TW22

APPROVED VENDOR U07001.037.0100 Socket Cap Screw Standard 3/8-16 X 1, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7CPJ Modell: U07001.037.0100Korsreferens: 22TW22 / 42JA48
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
659SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1"
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek16
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1506
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.037.0100 Socket Cap Screw Standard 3/8-16 X 1, 50PK
659SEK /packa