Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07040.025.0050 Socket Cap Screw Standard 1/4-28 X 1/2, 100PK | AE2JUE 4XU50

APPROVED VENDOR U07040.025.0050 Hylsskruv Standard 1/4-28 X 1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE2JUE Modell: U07040.025.0050Korsreferens: 4XU50 / 42JC89

Få det Maj 22, Onsdag
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
109SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek28
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5022
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.025.0050 Hylsskruv Standard 1/4-28 X 1/2, 100PK
109SEK /packa