Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07111.037.0500 Shoulder Screw 5/16-18 X 5 Length, 5PK | AA9BRG 1CB34

APPROVED VENDOR U07111.037.0500 Axelskruv 5/16-18 X 5 Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA9BRG Modell: U07111.037.0500Korsreferens: 1CB34 / 163U29
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
171SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd5"
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4158
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.037.0500 Axelskruv 5/16-18 X 5 Längd, 5PK
171SEK /packa