Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07150.013.0037 Socket Cap Screw Button 6-32 X 3/8, 100PK | AA9APG 1BU41

APPROVED VENDOR U07150.013.0037 Socket Cap Skruvknapp 6-32 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9APG Modell: U07150.013.0037Korsreferens: 1BU41 / 42JF20
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
88SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 6-40
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3 / 8 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns145,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek32
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0832
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.013.0037 Socket Cap Skruvknapp 6-32 X 3/8, 100PK
88SEK /packa