Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07150.062.0300 Socket Cap Screw Button 5/8-11 X 3, 5PK | AB8UBY 29DL75

APPROVED VENDOR U07150.062.0300 Socket Cap Skruvknapp 5/8-11 X 3, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8UBY Modell: U07150.062.0300Korsreferens: 29DL75 / 42JF93
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
407SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1"
Huvudhöjd5 / 8 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3"
MaterialKolstål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek11
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5756
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.062.0300 Socket Cap Skruvknapp 5/8-11 X 3, 5PK
407SEK /packa