Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07230.006.0031 Socket Cap Skruvknapp 0-80 X 5/16, 100PK | AB8UCC 29DL79

APPROVED VENDOR U07230.006.0031 Socket Cap Skruvknapp 0-80 X 5/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8UCC Modell: U07230.006.0031Korsreferens: 29DL79
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
531SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 0-80
Drivstorlek0.035 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.9 / 64 "
Huvudhöjd1 / 32 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet5 / 16 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#0
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 16 "
Tråd storlek80
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.006.0031 Socket Cap Skruvknapp 0-80 X 5/16, 100PK
531SEK /packa