Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07800.019.0037 Socket Set Screw Cone 10-24 X 3/8, 100PK | AB8FZM 25J795

APPROVED VENDOR U07800.019.0037 Hylssats Skruvkon 10-24 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FZM Modell: U07800.019.0037Korsref: 25J795
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
314SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.19 "
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 8 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypKon
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek10-24
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0891
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.019.0037 Hylssats Skruvkon 10-24 X 3/8, 100PK
314SEK /packa