Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07820.019.0025 Hylssats Skruv 1/2 Hund 10-24 X 1/4, 100PK | AB8FXW 25J730

APPROVED VENDOR U07820.019.0025 Hylssats Skruv 1/2 Hund 10-24 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FXW Modell: U07820.019.0025Korsref: 25J730

Få det Maj 22, Onsdag
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
202SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.19 "
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 4 "
Punkt Dia.0.120 till 127 "
PunktmaterialLegerat stål
Punkttyp1/2 hund
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek10-24
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.019.0025 Hylssats Skruv 1/2 Hund 10-24 X 1/4, 100PK
202SEK /packa