Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07820.031.0037 Hylssats Skruv 1/2 Hund 5/16-18 X 3/8, 100PK | AB8FYK 25J746

APPROVED VENDOR U07820.031.0037 Hylssats Skruv 1/2 Hund 5/16-18 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FYK Modell: U07820.031.0037Korsref: 25J746
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
380SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.313 "
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 8 "
Punkt Dia.0.195 till 203 "
PunktmaterialLegerat stål
Punkttyp1/2 hund
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek5 / 16-18
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2084
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.031.0037 Hylssats Skruv 1/2 Hund 5/16-18 X 3/8, 100PK
380SEK /packa