Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.009.0009 Socket Set Screw Cup 3-48 X 3/32, 100PK | AE7AVP 5WJW7

APPROVED VENDOR U07840.009.0009 Socket Set Skruvkopp 3-48 X 3/32, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE7AVP Modell: U07840.009.0009Korsreferens: 5WJW7
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
564SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.050 "
Drivstorlek0.050 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 32 "
Punkt Dia.0.045 till 0.054 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek3-48

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0049
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.009.0009 Socket Set Skruvkopp 3-48 X 3/32, 100PK
564SEK /packa