Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.011.0012 Socket Set Screw Cup 4-40 X 1/8, 100PK | AF2YPC 6ZE69

APPROVED VENDOR U07840.011.0012 Socket Set Skruvkopp 4-40 X 1/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2YPC Modell: U07840.011.0012Cross Ref: 6ZE69 / 160C10
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
175SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.112 "
Drivstorlek0.050 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 8 "
Punkt Dia.0.051 till 0.061 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0081
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.011.0012 Socket Set Skruvkopp 4-40 X 1/8, 100PK
175SEK /packa