Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07840.025.0018 Hylssats Skruvkopp 1/4-20 X 3/16, 100PK | AD2BAH 3MB95

APPROVED VENDOR U07840.025.0018 Socket Set Skruvkopp 1/4-20 X 3/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD2BAH Modell: U07840.025.0018Korsreferens: 3MB95

Få det Maj 14, Tisdag
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
254SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 16 "
Punkt Dia.0.118 till 0.132 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0603
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.025.0018 Socket Set Skruvkopp 1/4-20 X 3/16, 100PK
254SEK /packa