Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.043.0050 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 1/2, 50PK | AA8UCV 1AB91

APPROVED VENDOR U07840.043.0050 Socket Set Skruvkopp 7/16-14 X 1/2, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA8UCV Modell: U07840.043.0050Korsreferens: 1AB91 / 159H75

Få det Maj 15, Onsdag
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
375SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.437 "
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 2 "
Punkt Dia.0.232 till 0.252 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek7 / 16-14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2727
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0050 Socket Set Skruvkopp 7/16-14 X 1/2, 50PK
375SEK /packa