Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 2-1/4, 10PK | AA8UQG 1AE96

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Sockets Set Skruvkopp 1/2-13 X 2-1/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA8UQG Modell: U07840.050.0225Korsreferens: 1AE96 / 159H90

Få det Maj 22, Onsdag
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
451SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.500 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd2.25 "
Punkt Dia.0.270 till 0.291 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4302
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Sockets Set Skruvkopp 1/2-13 X 2-1/4, 10PK
451SEK /packa