Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.050.0300 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 3, 10PK | AE4TAK 5MNT2

APPROVED VENDOR U07840.050.0300 Socket Set Skruvkopp 1/2-13 X 3, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE4TAK Modell: U07840.050.0300Korsreferens: 5MNT2
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
412SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd3"
Punkt Dia.0.270 till 0.291 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5733
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0300 Socket Set Skruvkopp 1/2-13 X 3, 10PK
412SEK /packa