Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.075.0250 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 2-1/2, 5PK | AA8YME 1AU75

APPROVED VENDOR U07840.075.0250 Sockets Set Skruvkopp 3/4-10 X 2-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA8YME Modell: U07840.075.0250Korsreferens: 1AU75 / 159J12
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
491SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.750 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd2.5 "
Punkt Dia.0.425 till 0.450 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek3 / 4-10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5477
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.075.0250 Sockets Set Skruvkopp 3/4-10 X 2-1/2, 5PK
491SEK /packa