Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07840.087.0125 Hylssats Skruvkopp 7/8-9 X 1-1/4, 5PK | AE4TAV 5MNU6

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Sockets Set Skruvkopp 7/8-9 X 1-1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE4TAV Modell: U07840.087.0125Korsreferens: 5MNU6
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
989SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.500 "
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd1.25 "
Punkt Dia.0.502 till 0.530 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek7 / 8-9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2966
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Sockets Set Skruvkopp 7/8-9 X 1-1/4, 5PK
989SEK /packa