Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07852.016.0037 Socket Set Screw Cup 8-36 X 3/8, 100PK | AF2ZYJ 6ZY50

APPROVED VENDOR U07852.016.0037 Socket Set Skruvkopp 8-36 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2ZYJ Modell: U07852.016.0037Korsreferens: 6ZY50
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
231SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.164 "
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 8 "
Punkt Dia.0.076 till 0.087 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek8-36

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0684
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.016.0037 Socket Set Skruvkopp 8-36 X 3/8, 100PK
231SEK /packa