HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Gångjärnskroppar


Filter
Kroppsmaterial: Nylon , Ledaromfång: # 14 AWG till # 12 AWG , Konstruktion: Maska , Isolering: Isolerad kropp , Max. HP: 1 , Antal gäng: 1-gäng , Antal uttag: 1-enhet , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Fas: En fas , Trådtyp: gångjärn
StilModellLängdAmpsKabelområdeMaterialMonteringNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerPris (ex moms)
A
HBL7464V
1.06 "150.220-0.385 "NylonSladdmonteradML-1RML-1R2389 SEK
B
HBL4779VY
1.5 "150.220-0.660 "NylonSladdmonteradL7-15RL7-15R2389 SEK
C
HBL4779VBK
1.5 "150.220-0.660 "NylonSladdmonteradL7-15RL7-15R2411 SEK
D
HBL4579VBK
1.5 "150.220-0.660 "NylonSladdmonteradL6-15RL6-15R2388 SEK
D
HBL4729VBK
1.5 "150.220-0.660 "NylonSladdmonteradL5-15RL5-15R2373 SEK
E
HBL7593V
1.19 "150.281-0.421 "NylonSladdmonteradML-2RML-2R2506 SEK
F
HBL7484V
1.19 "150.300-0.430 "NylonSladdmonteradML-3RML-3R3505 SEK
G
HBL2313VBK
1.81 "200.325-0.720 "Aluminium, gjuten nylonVertikal FS / FD-monteringL5-20RL5-20R2431 SEK
G
HBL2323VBK
1.81 "200.325-0.720 "NylonSladdmonteradL6-20RL6-20R2383 SEK
G
HBL2623VBK
3.5 "30-NylonSladdmonteradL6-30RL6-30R2853 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?