Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07852.019.0031 Hylssats Skruvkopp 10-32 X 5/16, 100PK | AF2ZZC 6ZY97

APPROVED VENDOR U07852.019.0031 Socket Set Skruvkopp 10-32 X 5/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2ZZC Modell: U07852.019.0031Korsreferens: 6ZY97

Få det Maj 16, Torsdag
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
169SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.190 "
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd5 / 16 "
Punkt Dia.0.088 till 0.102 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Tråd storlek10-32
TypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.019.0031 Socket Set Skruvkopp 10-32 X 5/16, 100PK
169SEK /packa