Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07890.019.0018 Hylssats Skruv Knurled Cup 10-24 X 3/16, 100PK | AB8FWW 25J703

APPROVED VENDOR U07890.019.0018 Hylssats Skruv räfflade kopp 10-24 X 3/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FWW Modell: U07890.019.0018Korsref: 25J703

Få det Maj 20, Måndag
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
189SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.19 "
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 16 "
Punkt Dia.0.095 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 53
Tråd storlek10-24
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0356
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.019.0018 Hylssats Skruv räfflade kopp 10-24 X 3/16, 100PK
189SEK /packa