Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07890.025.0100 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-20 X 1, 100PK | AB8FXE 25J715

APPROVED VENDOR U07890.025.0100 Hylssats Skruv räfflade kopp 1/4-20 X 1, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FXE Modell: U07890.025.0100Cross Ref: 25J715 / 159K05
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
704SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.25 "
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1"
Punkt Dia.0.125 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 53
Tråd storlek1 / 4-20
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4374
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.025.0100 Hylssats Skruv räfflade kopp 1/4-20 X 1, 100PK
704SEK /packa