Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07890.037.0050 Socket Set Skruv Räfflad Cup 3/8-16 X 1/2, 100PK | AA9XLV 1HLU1

APPROVED VENDOR U07890.037.0050 Hylssats Skruv räfflade kopp 3/8-16 X 1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9XLV Modell: U07890.037.0050Korsref.: 1HLU1 / 159J55

Få det Maj 20, Måndag
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
631SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.375 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 2 "
Punkt Dia.0.187 "
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 52
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4284
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.037.0050 Hylssats Skruv räfflade kopp 3/8-16 X 1/2, 100PK
631SEK /packa