Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07891.019.0037 Socket Set Screw Knurled Cup 10-32 X 3/8, 100PK | AA9XKV 1HLN4

APPROVED VENDOR U07891.019.0037 Hylssats Skruv räfflade kopp 10-32 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9XKV Modell: U07891.019.0037Korsreferens: 1HLN4
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
296SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.190 "
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 8 "
Punkt Dia.0.095 "
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 52
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0891
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.019.0037 Hylssats Skruv räfflade kopp 10-32 X 3/8, 100PK
296SEK /packa